ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの ラック/ニス用刷毛
高級ニス用刷毛
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754386
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて最高級グレードです。
形状
筋違
玉厚(mm)
21
刷毛幅(mm)
50
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
ニス用
毛色
白色