目地用刷毛

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40754569 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

腰に弾力性がある上質の山羊毛製です

形状 サイズ(号)8 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用 毛色白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40754553
2020-04-12
用途:
問題なく使ってる
建設業・工事業

問題なく使えますね
でもホームセンターのとあまりかわらないので大量に頼む時に頼む程度です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする