ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 目地/サッシュ刷毛
目地用刷毛
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
腰に弾力性がある上質の山羊毛製です
形状
平
サイズ(号)
10
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色