ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 目地/サッシュ刷毛
目地用刷毛(化繊)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
速乾塗料向きの化繊製です
形状
平
サイズ(号)
5
玉厚(mm)
6
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
目地用
毛色
白色