ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの ダメ込み・隅切り用刷毛
竹刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754639
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
握りやすく、使い勝手が良い筋違刷毛
形状
筋違
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
25
種類
刷毛
材質(毛)
本シマ毛
主な用途
隅切り用
毛色
黒色