ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの その他特殊用途
カシュー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
カシュー塗料に適した刷毛です
形状
平
サイズ(号)
5
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
シマ毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色