ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 万能用刷毛(多用途刷毛)
DXコーナー小物用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40754675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
コーナー部分の塗装や、小面積の塗装に最適
形状
筋違
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
15