ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの ラック/ニス用刷毛
DXコーナーニス用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40754684
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コーナー部分の塗装や、小面積の塗装に最適
形状
筋違
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15