ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの その他特殊用途
DXクレオソート用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40754693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐久性に優れた専用刷毛です
形状
平
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
主な用途
クレオソート用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
75