ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 掃除用刷毛
ラスターハケ #356
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
下地の清掃の他、塗装にも使用できます
形状
平
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
サイズ(号)
2inch
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
黒色