ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの その他特殊用途
防虫防腐用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754754
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐久性に優れていますのでウッドデッキや2×4材などへのステイン塗装に最適
形状
平
玉厚(mm)
15
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用、防虫用、防腐用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
75