木部ステイン用刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40754763 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

耐久性に優れていますのでウッドデッキや2×4材などへのステイン塗装に最適

形状 玉厚(mm)17 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 材質(毛)PVC 主な用途塗装用 毛色茶色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-01
用途:
しっかりしています。

安くないですが、塗装用にも掃除用にも使える、しっかりとした製品だと思います。

2022-10-31
用途:
左官屋作業時
その他業種

とても使い勝手が良いです。
水刷毛として使っていたのですが
3ヶ月程長く持ちました。
もちろん、長く使えば刷毛の毛は広がりはしますが
毛が抜けて来ることはなく長持ちします。
送料含めると高めのの金額にはなりますが
長持ちするうえ使いやすいので
リピートして買い続けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする