ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの トタン・瓦用刷毛
高級トタン用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40754833
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状
平
玉厚(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性用、掃除用、トタン・瓦用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
85