ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの コテバケ・ベンダー
コテバケ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40754867
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
平滑面の塗装に最適
タイプ
スペア
種類
刷毛用部品
材質(毛)
ウレタン・PP
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
150