ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの ホビー・工作用刷毛
FX工作用ハケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに
形状
平
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
塗装用
毛色
白色