曜日別特売
- レギュラーローラーセット(受け皿付き) ステップ 40755445

 

- レギュラーローラーセット(受け皿付き) ステップ 40755445
- レギュラーローラーセット(受け皿付き) ステップ 40755445

レギュラーローラーセット(受け皿付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な用途油性用(弱溶剤)、水性用注文コード40755445品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×セット内容7インチのレギュラーローラーセット・ローラー受け皿の2点セット寸法(mm)175ローラーサイズ(inch)7タイプセットサイズレギュラー主な用途油性用(弱溶剤)、水性用種類ローラーセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする