ステップ
ステップの マスキングテープ
マスキングテープ みどり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(3巻)
注文コード
40755838
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
剥がし忘れ防水を目的とした色つきマスキングテープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
30m
基材
和紙
色
みどり
特性
防水