- 真鍮ブラシ ステップ 40755935 - 真鍮ブラシ ステップ 40755935 - 真鍮ブラシ ステップ 40755935

真鍮ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40755935 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

広い面積の作業に最適

幅(mm)60 全長(mm)135 タイプ小判 線径(Φmm)0.28 毛丈(mm)20 板厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする