※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
呼び
8
注文コード
40758121
品番
LS-PO L100 P3 M8X1
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
下穴径(Φmm)
7.09
ねじ長さ(mm)
19
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1
等級
P3
溝数
3
山数
1
呼び
8
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PNR8.0ML10
シャンク四角部幅(mm)
5