キリン
キリンの ソフトドリンク
キリンの 炭酸飲料
キリンレモン ゼロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
40758394
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カロリーを気にせず楽しめる、カロリーゼロ設計。
レモン果汁(果汁1%)とレモンの皮を砕いたクラッシュレモンを使用し、レモン感が楽しめる味わい。
賞味期限
6ヶ月
原材料
レモン果汁、レモンピールペースト、水溶性食物繊維/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
該当なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:28mg、リン:7mg、カリウム:6mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※食品表示基準に基づき、5kcal(100ml当たり)未満を「カロリーゼロ」としています。