UB-0025 モンテ 洗えるクッションシュラフ CAPTAIN STAG 40758455 UB-0025 モンテ 洗えるクッションシュラフ CAPTAIN STAG 40758455

モンテ 洗えるクッションシュラフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40758455 品番 UB-0025
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

収納時はクッションとして使用できるシュラフです。
クッションの中に洗濯可能なシュラフが入っています。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
中綿には丸洗いに適したウルトラファインファイバーを使用しています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g、バッグ:綿100% カーキ 質量(g)約1300 使用時寸法(mm)(シュラフ)約800×長さ1900、(クッション)約430×430×厚さ180 使用温度(目安)12度〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする