タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
ポリガーデンロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40759155
品番
P
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
強くて腐らず伸びにくい。やわらかく結びやすい。
長さ(m)
60
材質
ポリプレピレン
幅(mm)
2
質量(kg)
0.06
色
緑
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2000m×長さ60m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ60m
太さ(mm)
約2