レスキューフーズ 24食入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 種類ぶり大根 注文コード40759338 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は種類など11種類から選べます 他の種類を見る
種類ぶり大根 賞味期限製造日より3年6ヶ月 容量(g)90(1缶) 容器缶詰 保存方法常温 カロリー(kcal)132 原材料ぶり、大根、砂糖、しょうゆ、清酒、こんぶエキス、しょうが、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉、リンゴ、バナナ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40759338 - 19742461 00256810 レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 1ケース 8,198 税込8,854 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする