- レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 40759365

- レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 40759365 - レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 40759365

レスキューフーズ 24食入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 種類鶏肉うま煮 注文コード40759365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は種類など11種類から選べます 他の種類を見る
種類鶏肉うま煮 賞味期限製造日より3年6ヶ月 容量(g)70(1缶) 容器缶詰 保存方法常温 カロリー(kcal)74 原材料鶏肉、しょうゆ、砂糖、果実調味料、発酵調味料、かつお節エキス、香辛料、加工デンプン、pH調整剤、(原材料の一部に小麦を含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする