ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
種類
中華丼の素
注文コード
40759435
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,720
この商品は
種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
中華丼の素
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
180(1袋)
容器
レトルトパウチ
保存方法
常温
カロリー(kcal)
100
原材料
野菜(はくさい、たけのこ、にんじん、しいたけ)、豚肉、しょうゆ、オニオンソテー、砂糖、大豆油、エキス調味料、たん白加水分解物、ごま油、酵母エキス、香辛料、にんにく、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦、かに、鶏肉を含む)
アレルギー
かに、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40759435
-
51378136
400-038
レスキューフーズ 副食
ホリカフーズ
1箱(24個)
¥
10,980
税込
¥
11,858
注文コードが変更になりました