MGPM80-110Z-A93L MG Series(MGPM80-110Z) SMC 40760195 MGPM80-110Z-A93L MG Series(MGPM80-110Z) SMC 40760195

MG Series(MGPM80-110Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40760195 品番MGPM80-110Z-A93L
参考基準価格(税別)¥75,240 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする