曜日別特売
MGPM80-75AZ-A93L MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768288

 

MGPM80-75AZ-A93L MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768288
MGPM80-75AZ-A93L MG Series(MGPM80-75AZ) SMC 40768288

MG Series(MGPM80-75AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ねじの種類(-) Rc注文コード40768288品番MGPM80-75AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする