ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40769323 品番U.FL-2LP-088K1T-A-(60)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40〜+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21 長さ(mm)60 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする