ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス FX15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40770696 品番FX15-3032PCFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
ジェンダー = オス
併用 = 基板用コネクタ
シリーズ = FX15
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 30AWG
最大接触抵抗 = 60mΩ
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +80℃
プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする