HT M1 X 0.2  3(アゲ) ハンドタップ (M)  HT 上 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40771841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (M) HT 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40771841品番HT M1 X 0.2 3(アゲ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M1ねじ径M1ピッチ(mm)0.2ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)メーカー商品コードTH21.0A1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする