曜日別特売
MGPS80-25-M9NV MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80) SMC 40774992

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しポートねじの種類(-)Rc注文コード40774992品番MGPS80-25-M9NV
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線長さ(mm)(-)0.5ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする