JST, ZEシリーズ 両側に SZE-002T-P0.3 レセプタクルコンタクトを圧着

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40775815 品番01SZESZE-26L300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ
コネクタ B = 圧着コネクタ
ZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387') 820-1387/ 0.8〜1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08〜0.21 mm2 (28〜24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396') 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399') 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728') 819-2728/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする