仕様
インダクタンス = 500 μH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 8mΩ
電流 Max = 15 A
寸法 = 34 x 23 x 33mm
動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
長さ = 34mm
Kemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH
RoHS指令(10物質対応)対応