仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 10mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = パネルマウント
シリーズ = Mini-Fit Sr
併用可能製品 = Mini-Fit Sr.プラグ
ボディ向き = ストレート
長さ = 41.3mm
幅 = 13.8mm
深さ = 34.6mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 42818
コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングにはオスコンタクト(代表品番< 342-4061') 342-4061/を参照)を使用します。 電線対電線用途の場合、Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングはケーブルレセプタクルハウジング(代表品番< 342-4106') 342-4106/を参照)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続
RoHS指令(10物質対応)対応