仕様
カードタイプ = コンパクトフラッシュカード
ジェンダー = オス
コンタクト数 = 50
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 47.23mm
幅 = 6mm
深さ = 40.1mm
最低使用温度 = -20℃
Molex CompactFlashカードヘッダコネクタ. 1.27 mmピッチで、業界標準のCF (CompactFlash)カード用です。カードガイドとホルダで構成されています。カード排出機構は別売です。このCFカードコネクタはライトアングルSMT実装で、基板と確実に接続する保持機能を備えています。. 品番 ; 486-7015 486-7015 は、Type I及びIIカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7037 486-7037 は、Type I及びIIカード用下面取り付け品 品番 ; 720-6444 720-6444 は、Type Iカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7021 486-7021 は、ボタンが左側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構 品番 ; 486-7043 486-7043 は、ボタンが右側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構. 特長と利点. 業界標準のCFカード用 保持機能で基板にしっかり接続 上面及び下面取り付け品 プッシュ-プッシュ式カード排出機構品あり. 製品用途の情報. このCompactFlashカードヘッダコネクタは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤーなど、幅広い用途に適しています。. LCPガラス繊維入り絶縁物、UL94V-0 ステンレススチール製カバー 挿抜回数10000回
RoHS指令(10物質対応)対応