Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm Micro-Fit BMIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40789605 品番44300-0600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 3mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Micro-Fit BMI
併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 BMIプラグ
ボディ向き = ストレート
長さ = 25.84mm
幅 = 16.2mm
深さ = 19.1mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 44300
プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする