仕様
ジェンダー = メス
併用 = KK 254コネクタハウジング
シリーズ = KK 254
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
シリーズ番号 = 7879
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番< 679-5173') 679-5173/を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応