※2-2-M10-1-MGQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40790268 品番 MGQL100TF-25
参考基準価格(税別)¥74,970 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする