Molex WiFiアンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40791057 品番146153-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)
サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHz
アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き
ゲイン = 3.5dBi
アンテナ指向性 = 無指向性
2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40791057
2023-04-19
用途:
内蔵無線LAN・Bluetooth増設
日本ディーエムジー 様

HP Z2 mini G4に内蔵無線LAN・Bluetooth増設の為使用。
機械が大変小さいのでケーブル長さ100mmはありがたい。
特に問題ない。同軸が高品質なのが良い。

対象商品:
40791057
2019-11-13
用途:
自作PCの無線LANアンテナ
農・林・水産業

自作PCに刺したWifiチップのアンテナとして使用。正常に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする