Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40791066 品番560124-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様
ジェンダー = メス
併用 = DuraClik ISLコネクタハウジング
シリーズ = DuraClik ISL
最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
シリーズ番号 = 560124
Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40791066
2024-03-06
用途:
車の電装部品使用時
その他業種

商品には満足しています、何分長さが7.5mmぐらいしかないので、圧着に慣れるまで大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする