曜日別特売
HT-LH(ヒダリ) M5  X0.5   2(ナカ) ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40794187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40794187品番HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M5ねじ径M5ピッチ(mm)0.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)メーカー商品コードTH25.0G5-L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40794187HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 2(ナカ)02249327HT LH P2 M5X0.5 5PHT-LH(ヒダリ) M5  X0.5   2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249327ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする