仕様
インダクタンス = 4.7 nH
最大直流電流 = 750mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
奥行き = 0.6mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm
許容差 = ±0.1nH
最大直流抵抗 = 70mΩ
シリーズ = LQW15A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8GHz
最小品質ファクター = 25
Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応