※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンクハンドタップ 左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40798143
品番
LS-HT-LH P2 L150 M18X1.5 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
150
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.5
等級
P2
メーカー商品コード
L15018O1-QL
商品豆知識
ハンドタップの種類