バイパワーリレーLY4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40800753 品番 LY4-J DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
接点構成- 端子形状- 仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売 コイルとコンタクト間の絶縁: 12 kV 長さ(mm)28 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)42.4 使用温度範囲(℃)-25〜55 奥行(mm)41.5 保護構造- 接触抵抗(mΩ)50 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)100 材質(コンタクト)AgCdO 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作温度範囲(℃)-25〜+55 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)110 最大スイッチング電圧(DC V)24 最大スイッチング電源(AC kVA)1.1 最大スイッチング電源(DC W)240 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする