omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
バイパワーリレーLY4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40800769
品番
LY4 24DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
仕様
VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売 コイルとコンタクト間の絶縁: 12 kV
長さ(mm)
28
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
42.4
使用温度範囲(℃)
-25〜55
奥行(mm)
41.5
保護構造
ケース入り
接触抵抗(mΩ)
50
定格電流(mA)
69
コイル抵抗(Ω)
350
材質(コンタクト)
AgCdO
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
多目的
動作温度範囲(℃)
-25〜+55
ターミナルタイプ
簡易接続
最大スイッチング電圧(AC V)
110
最大スイッチング電圧(DC V)
24
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.1
最大スイッチング電源(DC W)
240
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/DC24V 10A、AC250V 10A