定格電圧(V)DC5
接点構成SPNO
用途制御機器
仕様VDE. IEC、CENELEC. G6RNシリーズ. 完全密閉構造
長さ(mm)28.8
高さ(mm)15.3
奥行(mm)10.5
外形寸法(mm)28.8×10.5×15.3
接触抵抗(mΩ)50
取付け方法-
機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36000回/h)
コイル抵抗(Ω)114
コイル電圧(V)DC5
材質(コンタクト)AgNi
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-40 〜+85 ℃
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
スイッチング電圧(V)AC250
最大負荷電圧(V)-
沿面距離とクリアランス(mm)8
最小コンタクト負荷(mA)100 (5mVdc)