仕様非シールドユニットは金属に埋め込むと、必ず性能に悪影響が出ます。 埋込型には、シールドバージョンを選択してください。. E2A、標準長、黄銅. 特長と利点. PBTP検出面材質 LED表示 CENELECを超える検出範囲、より優れた感度と機械保護を実現 標準製品は、短いボディの製品やE2EG製品の代替品として使用可能。サージ抑制、及び、逆極性保護 CENELEC適合製品、EN60947-5-2に準拠. 用途. 検出と計装長さ(mm)48取付方式パネル取り付け周波数(Hz)-保護構造-出力PNP接続方式M12コネクタ電源電圧(V)DC12→24消費電流(mA)-材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき本体形状バレル形短絡保護装置あり検出範囲(mm)4最大負荷電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70スレッドサイズM12×1スイッチング電流(A)0.2最大DC電圧(V)32逆極性保護-遮蔽-センサ供給電圧(V)12→24dc