※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
インサートコイル用ハンドタップ ユニファイねじ用(STI-HT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40803016
品番
STI-(HT) 1B 3/4 -10UNC アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用されます。
呼び寸法
UNC 3/4-10
ねじ径
UNC 3/4-10
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
10
等級
1B
メーカー商品コード
TICU12V1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。