曜日別特売
N-CT-STI 1B M8 X1.2   ナカ 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-STI 1B M8 X1.2   ナカ 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803122
N-CT-STI 1B M8 X1.2   ナカ 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803122

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M8注文コード40803122品番N-CT-STI 1B M8 X1.2 ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M8ねじ径M8材質超微粒子超硬合金ねじの種類Mピッチ(mm)1.2メーカー商品コードTCNIC8.0N5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする