G6B2114P1US24DC Omron パワーリレー, 1a1b接点, 24V dc, 2.88 kΩ omron(オムロン) 40803964

Omron パワーリレー, 1a1b接点, 24V dc, 2.88 kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40803964 品番G6B2114P1US24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 5 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 2.88 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 380V
最大スイッチング電圧 DC = 125V
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20mm
奥行き = 11mm
高さ = 11mm
寸法 = 20 x 11 x 11mm
動作温度 Max = +70℃
UL認定、CSA認定. Omron PCBパワーリレー - G6Bシリーズ. Omron G6BシリーズのPCBパワーリレーは、サブミニチュアの低電力消費デバイスで、リレーサイズ、磁気干渉性、コンタクトバウンス時間の削減に役立つ独自の移動ループアーマチュアを備えています。 Omron G6Bパワーリレーは、大容量、高絶縁耐力の完全にシールドされたデバイスで、インパルス耐電圧は6 kVです。 G6Bシリーズは、制御機器の出力用途に最適です。. サブミニチュア: 20 x 10 x 10 mm 200 mWの低電力消費
接点構成1a1b 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする